Tyre tread cutter PS 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tyre tread cutter PS 15

Can be used without preheating

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour rechaper les pneus

  • Poignée pistolet raccordée au transformateur par deux câbles, ce qui permet une libre circulation

  • Prêt pour utilisation sans préchauffage

  • La lame chauffe lorsqu'elle est appliquée légèrement sur le pneu ; lorsque la pression est relâchée, l'alimentation se déconnecte automatiquement

  • Ajustement graduel de 1 à 99 %

  • Conforme à la norme CEE 325-1 / 335-2-45

  • Lame incluse