Nail UNS 104 In accordance with DIN EN 206
Nail UNS 104 In accordance with DIN EN 206 - 1
Nail UNS 104 In accordance with DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nail UNS 104 In accordance with DIN EN 206

Universal nail with washer for concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Clou universel pour surfaces en béton conforme aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045.

Indication

Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou