Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double USB socket 24V Plastic, round design
For installation at back of alcoves, desks
and bedside tables
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour charger des smartphones ou des tablettes, par exemple
- Profondeur d'installation : 19 mm. Une profondeur d'installation de 16 mm est également possible avec la bague d'adaptation fournie
- L'alimentation nécessite un transformateur 24 V avec une sortie supérieure à 15 W
- Courant de sortie : 1 x 2,1 A ou 2 x 1,05 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!