Underfloor equipment
Underfloor equipment - 1
Underfloor equipment - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Underfloor equipment

Save space by stowing your tools and consumables under the loading surface

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les tiroirs peuvent s'étendre jusqu'à environ 95 %



Capacité de charge par tiroir : 75 kg



Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus



En acier haute résistance avec revêtement époxy de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Le kit comprend :



Module à tiroirs en zone arrière avec 2 tiroirs


  • Dimensions pour véhicules à empattement court (l x h x p) : 1068 x 290 x 820 mm

Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 778 mm


Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 715 mm


  • Dimensions pour véhicules à empattement long (l x h x p) : 1068 x 290 x 1200 mm

Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1170 mm


Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm



Module à tiroirs dans la zone de la porte coulissante latérale avec un tiroir


  • Dimensions (l x H x P) : 534 x 290 x 1200 mm

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1170 mm

  • Longueur d'extension du tiroir : environ 1 110 mm


Un plancher



Quatre œillets d'arrimage



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs



Kit de montage et tôles de séparation inclus