Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Underfloor equipment
Save space by stowing your tools and consumables under the loading surface
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les tiroirs peuvent s'étendre jusqu'à environ 95 %
Capacité de charge par tiroir : 75 kg
Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus
En acier haute résistance avec revêtement époxy de qualité supérieure en RAL 7016 et RAL 3020
Kit comprenant :
Module à tiroirs en zone arrière avec 2 tiroirs
- Dimensions (l x H x P) : 1068 x 290 x 1200 mm
Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1170 mm
Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm
Module à tiroirs dans la zone de la porte coulissante latérale avec un tiroir
- Dimensions (l x H x P) : 534 x 290 x 1200 mm
Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 190 x 1170 mm
Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm
Un plancher
Quatre œillets d'arrimage
Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!