Underlay/non-breathable membrane STAMISOL ADVANCED ECO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Underlay/non-breathable membrane STAMISOL ADVANCED ECO

Reliable and long-lasting membrane for demanding applications on low-gradient pitched roofs ≥ 15°

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Robuste et durable


Résistance longue durée aux rayons UV et résistance très élevée à la chaleur et à l'humidité



Résiste à la compression ; praticable à pied


Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation



Convient à une couverture d'urgence


Système complet pour une protection longue durée lors de l'installation sur site



Combinable


Compatible avec tous les matériaux d'isolation et de construction (bitume compris)



Régulant


Perméable à la vapeur tout en étant étanche et à l'épreuve de la pluie battante

Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.


* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !