Underlay/non-breathable membrane STAMISOL EXTREME PACK 500

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Underlay/non-breathable membrane STAMISOL EXTREME PACK 500

Weldable and robust membrane with exceptional mechanical strength for low-gradient pitched roofs or arched roofs

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Robuste et durable


Résiste aux rayons UV, à la pluie battante et aux conditions climatiques extrêmes des régions de haute montagne



Résistant à la compression et à la perforation, conformément à la norme DIN 4426


Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation



Soudable et collable


Soudable à toutes les températures extérieures et collable à des températures supérieures à 5 °C

Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.


* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !