Accessories master set 27 pieces for battery platform
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 1
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 2
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 3
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 4
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 5
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 6
Accessories master set 27 pieces for battery platform - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accessories master set 27 pieces for battery platform

Can be used for platforms with M8 and M10 thread mounting holes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Positionnement sûr


  • Pour le montage sécurisé de l'unité batterie sur la plateforme de batteries

  • Les composants garantissent un montage précis tout en tenant compte des spécifications des constructeurs et des différentes conceptions de batteries disponibles pour les véhicules électriques


Positionnement flexible


  • Les trous oblongs de la base facilitent le changement de position sur la plate-forme

  • Les montants de pied de support sont réglables en hauteur et présentent un filetage pour visser les supports en caoutchouc


Contenu de la livraison :


  • 6 pieds de support avec vis de fixation M8 et M10

  • 3 traverses de raccordement, longueur 300 mm

  • 6 pour chaque extension de support en caoutchouc MT M8 x FT M8 et MT M10 x FT M8

  • 6 supports en caoutchouc, MT M8