Universal adhesive tape
Universal adhesive tape - 1
Universal adhesive tape - 2
Universal adhesive tape - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal adhesive tape

Suitable as a problem-solver for wide range of applications, for example: Marking, bandaging and securing cables. Sealing and labelling cardboard boxes. Masking sharp-edged objects and carpet joint edges
Marking on floors. Sealing ventilation ducts

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Colle caoutchouc extrêmement forte


Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, rugueuses et fibreuses.



Revêtement en plastique


Le ruban est imperméable à l'eau et à la diffusion de vapeur. Il est insensible à l'humidité et il est possible d'écrire dessus



Peut être déchiré à la main


Ruban rapide et facile à appliquer

Indication

Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil. Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante du ruban sur le matériau à coller