Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal axle sleeve installation set, long
Repair time reduced by up to 50%
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation sans déposer les joints de cardan et joints d'essieu
Résistant à l'huile et à la graisse
Stockage facile et économique
Inclus dans le kit fourni :
- 1 manchon d'essieu universel
- 1 clip de flexible universel, 7,0 x 178 mm
- 1 clip de flexible universel, 7,0 x 368 mm
- 1 graisse à joint haute température
Convient à tous les raccords à joint de cardan pour roues avant et arrière actuels, sur toutes les voitures et petits véhicules de transport (camions) jusqu'à 3,5 tonnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!