Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal brush, medium
For thorough cleaning of a range of surfaces in tight and hard-to-reach areas.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Petite brosse légère à tête large et manche ergonomique
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage simple et un nettoyage plus facile.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Cette brosse est adaptée au nettoyage de petites surfaces/zones difficiles d'accès, telles que les machines, les équipements, les tapis transporteurs, les tables, les pots, les planches à découper, etc. Elle peut également être utilisée à la place d'une brosse de lavage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!