Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-purpose cleaner Liquid Green
Powerful multi-purpose cleaner with excellent grease and resin dissolving capacity
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Performances de nettoyage exceptionnelles grâce à une combinaison innovante d'agents actifs
- Elimine complètement et durablement la graisse, la résine et autres salissures
- Longue durée de vie
- Gain de temps
Compatible pour un usage multifonction
- Un seul produit pour un large éventail d'applications
- Gain d'espace et d'argent au sein de l'atelier
Respect des matériaux
N'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, ni les surfaces métalliques.
Sans phosphate ni solvant organique
- Réduction des dangers potentiels en cas d'utilisation quotidienne
- Réduit la pollution environnementale
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément au décret allemand sur les matières dangereuses
- Facile à utiliser
Biodégradable conformément à OECD302 B
Sans silicone ni AOX
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas au verre polycarbonate. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Utilisé pour nettoyer les surfaces métalliques, les pièces de machines et d'assemblages, les moteurs, les compartiments moteurs, les véhicules, les toits décapotables et les ateliers.
Pulvériser le produit pur, le laisser agir pendant quelques instants, puis éliminer les saletés avec une brosse. Rincer soigneusement à l'eau. Répéter l'opération si nécessaire. Pour les salissures légères, il peut être dilué jusqu'à 1:10 en utilisant un nettoyeur haute-pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!