Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal connector, furniture construction
Invisible heavy-duty connector can be used universally
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une vaste gamme d'applications
- Installation invisible disponible en option
- Connexion amovible à tout moment
- Compatible avec un montage affleurant
- Connecteur ∅ 40-60 mm avec vis d'ancrage 10 x 140 mm, surplats 17
- Connecteur ∅ 70-80 mm avec vis d'ancrage 12 x 140 mm, surplats 19
Montage facile, rapide et fiable
- Grâce à la vis de fixation vissée en diagonale, une très grande force de traction est appliquée sur la tête de la vis d'ancrage (acier zingué avec tête d'ancrage trempée) et la contre-pièce est donc fermement enfoncée.
A titre indicatif, le test suivant a été effectué :
- Le connecteur universel a été utilisé comme support d'étagère : Connecteur avec ∅ 40 mm et une vis d'ancrage à bois 10 x 140 mm
Le titulaire a été installé dans un panneau en bois aggloméré 28 mm et la vis d'ancrage a été vissée dans une étagère en bois aggloméré de 50 mm d'épaisseur et 400 mm de profondeur.
La capacité de charge est de 15 kg max. avec répartition homogène du poids sur la totalité de la profondeur d'étagère ; 1 000 mm de long. Distance entre les axes de la vis d'ancrage 700 mm.
La résistance des matériaux utilisés pouvant être très variable, nous recommandons d'effectuer un autotest.
Fixation de pied de table et de banc, taquet, connecteur à goujon, connecteur de montant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!