- Angle d'ouverture : maxi. 110°
- Hauteur du rabat : maxi. 500/700 mm
- Capacité de charge : 14 kg
- Réversible gauche ou droite
- Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé
- Robuste et esthétique
- Un moyen simple et rapide de fixer les raccords, montage par clip pour un temps de pose réduit
Un dispositif, trois fonctions :
- Rétention : Le rabat reste dans n'importe quelle position d'ouverture pour plus de facilité d'actionnement.
- Freinage : Le rabat s'enclenche dans la position la plus haute et ralentit pour se refermer en douceur.
- Retenue de battant : Sert de retenue de battant grâce à un simple réglage.
Conseil d'installation :
- Fixer le rabat de battant à l'aide de 3,5 x ... vis ASSY ; le rabat latéral qui comporte un trou de 32 mm est fixé à l'aide de vis Euro, type A, diamètre de tête : 7,4 mm.
- Les différents angles d'ouverture sont déterminés par les différents points de fixation du rabat de battant.
- La ferrure est réglée de série au niveau moyen de rétention. Après la pose, la force doit être adaptée au poids du battant. En cas de montage par paire, effectuer la pose des deux dispositifs en même temps.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!