Laser receiver Universal LRU 18
Laser receiver Universal LRU 18 - 1
Laser receiver Universal LRU 18 - 2
Laser receiver Universal LRU 18 - 3
Laser receiver Universal LRU 18 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser receiver Universal LRU 18

Universal receiver for red and green rotation and line lasers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Longue portée, jusqu'à 500 m

  • L'affichage LCD et LED commutable offre une lisibilité optimale

  • Lecture possible depuis l'avant et l'arrière du récepteur

  • Signal sonore réglable

  • Type de protection IP 67 (étanche et étanche à la poussière)

  • Deux puissants aimants de retenue sur le haut permettent le montage sur des surfaces métalliques

  • Avec indicateur de niveau de batterie

  • Support de règle graduée et batterie inclus