Laser receiver Universal LRU 22
Laser receiver Universal LRU 22 - 1
Laser receiver Universal LRU 22 - 2
Laser receiver Universal LRU 22 - 3
Laser receiver Universal LRU 22 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser receiver Universal LRU 22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Précision


  • Indicateur millimétrique sur l'écran pour un alignement simple et précis du laser

  • Haute précision de lecture grâce à l'écran LCD avec indicateur LED commutable

  • Signal sonore réglable

  • Grande portée jusqu'à 500 m pour une utilisation dans divers environnements de travail


Facile à utiliser


  • Aucun pré-réglage complexe requis, prête à l'emploi

  • Extrêmement flexible, elle peut être utilisée à la fois avec les lasers rotatifs et les lasers à lignes avec des lignes laser rouges ou vertes

  • Facile à lire grâce à la possibilité de lecture depuis l'avant et l'arrière de la cellule

  • Pile rechargeable durable offrant jusqu'à 50 heures d'utilisation ininterrompue sur de longues périodes

  • L'indicateur de niveau de la pile permet de connaître l'état de charge en un coup d'œil

  • Entièrement protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à l'indice de protection IP67

  • Avec deux aimants puissants pour la fixation sur les surfaces métalliques

  • Taille compacte et faible poids pour une manipulation et un transport simplifiés

  • Fournie avec un support de règle graduée
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur