Universal retaining system
Universal retaining system - 1
Universal retaining system - 2
Universal retaining system - 3
Universal retaining system - 4
Universal retaining system - 5
Universal retaining system - 6
Universal retaining system - 7
Universal retaining system - 8
Universal retaining system - 9
Universal retaining system - 10
Universal retaining system - 11
Universal retaining system - 12
Universal retaining system - 13
Universal retaining system - 14
Universal retaining system - 15
Universal retaining system - 16
Universal retaining system - 17
Universal retaining system - 18

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal retaining system

Universal retaining system with variably adjustable clamping width. Clamping jaws can be moved and locked on the profile rail. Equipped.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.


Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.



Charge lourde


Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.



Extensibles individuellement.


Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes



La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)