Universal slide hammer

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal slide hammer

For straightening deformations on sheet metal parts, 4 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Accessoire idéal pour le Bi-Puller



Application universelle grâce à un raccord fileté traditionnel (filetage interne : M14 x 2, 17 mm de profondeur)


Les systèmes existants peuvent être combinés



Les passages de roue et les panneaux arrière peuvent également être grossièrement redressés à l'aide du crochet rond fourni.


Possibilité d'utilisation sans le Bi-Puller.