Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 1
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 2
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 3
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 4
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 5
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 6
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 7
Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kinvaro S-35 hinge flap fitting With integrated adjustable damping

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Permet l'utilisation de corniches et d'éclairages montés sur le dessus

  • Abattant réglable en 3 dimensions : hauteur, largeur, inclinaison : Réglage direct ±1,5 mm

  • Montage rapide et sans outils

  • Maintien solide dans n'importe quelle position au-dessus de l'angle d'ouverture de 45°


Gamme d'abattants :


  • Largeur : 450-1 200 mm

  • Hauteur : 420-750 mm
Indication

Calcul du poids de l'abattant


Largeur de l'abattant x hauteur de l'abattant x épaisseur de l'abattant x poids spécifique1 + poids de la poignée2 = poids de l'abattant


1 Poids spécifiques : Matériau MDF 0,85 kg/dm3, panneau en bois aggloméré 0,65 kg/dm3, épicéa/pin 0,45 kg/dm3


2 La barre de poignée doit avoir un poids de 0,1 kg par 100 mm de largeur de poignée. Nous recommandons une installation d'essai.