VARIFIX® c-assembly rail 41/62
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-assembly rail 41/62 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-assembly rail 41/62 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® c-assembly rail 41/62

Various mounting options with extensive system components

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.