VARIFIX® C-mounting rail 41/86, unperforated
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-mounting rail 41/86, unperforated - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-mounting rail 41/86, unperforated - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> C-mounting rail 41/86, unperforated - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® C-mounting rail 41/86, unperforated

Various mounting options with extensive system components

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Géométrie unique avec nouveau raccord à rivet


Aucun soudage par points susceptible de rouiller



Dents estampées


Forces de coulissement accrues



Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux pratiques sections transversales de profil



Certifié Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.