Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VARIFIX® C-mounting rail 41/86
Various mounting options with extensive system components
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie unique avec assemblage des rails par poinçonnage
- Aucun trou décalé
- Pas de points de soudure sujets à la rouille
Rail cranté
Meilleur coulissement des éléments
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de bouchons de rails
Alignement plus facile des rails
grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Permet d'insérer un profil en C 41/22 ou 41/41, pour les rails doubles avec trou traversant
Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!