VARIFIX® TS support clip
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> TS support clip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® TS support clip

For fastening mounting rails to H-beams or T-beams with a flange thickness of 10-25 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Diamètre de trou : 13 mm pour tiges filetées ou vis jusqu'à M12

  • Capacité de charge classe 4.6 : 10 kN, capacité de charge classe 5.6 : 12 kN

  • Fixation avec écrou de rail combiné


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.