VARIFIX® angle connector, 45° With 8 slotted holes
VARIFIX<SUP>®</SUP> angle connector, 45° With 8 slotted holes - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> angle connector, 45° With 8 slotted holes - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® angle connector, 45° With 8 slotted holes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.