Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VARIFIX® heavy-duty bracket 41/41
Universal wall bracket for mounting piping etc.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
- Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!