VARIFIX® Systemfix 41 quick fastener For assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range
VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 quick fastener For assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 quick fastener For assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® Systemfix 41 quick fastener For assembly connection of all Varifix mounting rails in the 41 range

The Systemfix 41 is available in M6 (not pre-assembled), M8, M10 and M12 sizes

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour



Raccord verrouillé par friction avec le rail


Installation précise dans le rail de montage - alignement possible dans le rail



Montage à une main possible


Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle



Pour tous les modèles Systemfix 41


Suspension possible avec des tiges filetées pour les longueurs plus importantes



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.