Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Suspension optimale possible avec des tiges filetées pour les grandes longueurs
Pour tous les modèles Systemfix
Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36.
Convient à une fixation individuelle rapide dans le profilé en C en tant que pièce individuelle et unité prémontée
Varifix Systemfix disponible individuellement pour les suspensions à tige filetée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!