VARIFIX® Power Lock 41 quick fastener For all 41 profiles, can be used outdoors
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener For all 41 profiles, can be used outdoors - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock 41 quick fastener For all 41 profiles, can be used outdoors - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® Power Lock 41 quick fastener For all 41 profiles, can be used outdoors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Mise en œuvre rapide grâce à une rotation à 90°

  • Raccordement et verrouillage positif et optimal entre les rails de montage et les accessoires

  • Montage par une seule personne possible, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place

  • Toutes les constructions sont possibles avec la gamme d'accessoires appropriée


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.