VARIFIX® combination sliding nut 36/41
VARIFIX<SUP>®</SUP> combination sliding nut 36/41 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> combination sliding nut 36/41 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VARIFIX® combination sliding nut 36/41

Fits all rails of type 36 and 41, sizes M8–M16

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Acier inoxydable A4



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.