VDE cable shears Standard: EN 60900. IEC 900.
VDE cable shears Standard: EN 60900. IEC 900. - 1
VDE cable shears Standard: EN 60900. IEC 900. - 2
VDE cable shears Standard: EN 60900. IEC 900. - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE cable shears Standard: EN 60900. IEC 900.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Poignée : Plastique gainé, résistant aux chocs

  • Arête de coupe : Trempée, rectifiée avec précision :> aucune compression des câbles

  • Bras de pivotement : Transmission par levier :> force minimale requise

  • Joint : Joint à vis, ajustable

  • Tête : Acier spécial forgé, remplaçable

  • Application : Coupe, dénudage
Indication

Non adapté aux câbles en acier