VDE cable shears with dual blade
VDE cable shears with dual blade - 1
VDE cable shears with dual blade - 2
VDE cable shears with dual blade - 3
VDE cable shears with dual blade - 4
VDE cable shears with dual blade - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE cable shears with dual blade

For cutting copper and aluminium cable; for precutting and recutting

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de coupe simple et sans déformation dans les câbles monobrin et multibrin

  • Fonctionnement en 2 étapes, avec des lames doubles pour une transmission optimale des forces

  • Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Coupe : lames de précision trempées

  • Surface : rectifiée et chromée

  • Joint : vissé et réglable