VDE cable cutters with single blade
VDE cable cutters with single blade - 1
VDE cable cutters with single blade - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE cable cutters with single blade

For cutting copper and aluminium cable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Longue durée de vie et surfaces de coupe précises


Garanties par un acier à outils de haute qualité



Action de coupe simple et sans déformation sur des câbles simples ou multibrins


Géométrie de coupe spéciale



Transmission des forces optimale


Fonctionnement en 2 étapes avec lames doubles



Travail en toute sécurité


Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large



Lames de précision trempées



Surface meulée et chromée



Joint vissé et réglable