VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Lame extra-longue convenant également aux câbles plus épais

  • Manche confortable monocomposant, à large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface entièrement rectifiée et chromée

  • Joint de chevauchement