VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE combination pliers DIN ISO 5746, IEC 60900

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Charnière entrepassée