Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VDE electrical installation pliers, IEC 60900
3 tools in one set of pliers: For cutting, sheath stripping and stripping electrical cables
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour des travaux sur des pièces sous tension, respecter toutes les précautions de sécurité spécifiées
Jusqu'à 1 000 V (CA), jusqu'à 1 500 V (CC)
Outil 3-en-1
- Manipulation pratique et aucun changement d'outil
- Fonction de pince universelle
- Dénudage des câbles dans un mouvement de traction ergonomique
Poignée ergonomique pour une utilisation sécurisée
Poignée bimatière antidérapante et confortable à profil VDE large.
Arêtes de coupe de précision trempées par induction
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint incrusté
Pour câbles ronds ∅ 8-12 mm, par ex. 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm².
Pour fils de distributeurs, de boîtiers muraux et de dérivation, de boîtes de commutation, d'armoires électriques, ou simplement pour des connexions de fils. Peuvent être utilisés pour les installations électriques, le chauffage et la ventilation, la construction de machines, la construction de cuisines ou d'autres secteurs semblables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!