VDE multi-purpose installation pliers
VDE multi-purpose installation pliers - 1
VDE multi-purpose installation pliers - 2
VDE multi-purpose installation pliers - 3
VDE multi-purpose installation pliers - 4
VDE multi-purpose installation pliers - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE multi-purpose installation pliers

Multi-purpose pliers for electrical installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
6 fonctions en un seul jeu de pinces


  • Préhension de matériaux ronds et plats

  • Pliage

  • Ebavurage

  • Découpe de câble

  • Dénudage

  • Serrage de cosses


Propriétés


  • Pince coupe-câble avec arêtes de coupe de précision (trempée par induction)

  • Bord extérieur du mors à coupe nette pour les travaux sur les boîtiers de dérivation à guide sous-plancher et trous débouchants pour l'ébavurage

  • Poignée confortable bimatière antidérapante, ergonomique, avec collier VDE pour travailler en toute sécurité

  • Trous de dénudage pour câbles de 0,75–1,5 mm² et 2,5 mm²

  • Filière de sertissage pour cosses de 0,5–2,5 mm²

  • Capacité de coupe des câbles en Cu et Al jusqu'à 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm