VDE precision screwdriver, flat slotted
VDE precision screwdriver, flat slotted - 1
VDE precision screwdriver, flat slotted - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE precision screwdriver, flat slotted

For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde isolée, brunie

  • Astuce : DIN 5264-A, ISO 2380