Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VDE precision screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)
- Lame : Lame ronde, isolée, bronzée
- Embout : ISO 8764-PH
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!