VDE screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 V (AC) and up to 1,500 V (DC)
VDE screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 V (AC) and up to 1,500 V (DC) - 1
VDE screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 V (AC) and up to 1,500 V (DC) - 2
VDE screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 V (AC) and up to 1,500 V (DC) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE screwdriver, PH recessed head For working on live parts up to 1,000 V (AC) and up to 1,500 V (DC)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Lame : brunie, isolée

  • Astuce : Conforme à la norme DIN ISO 8764-1-PH

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux