VDE screwdriver, flat slotted
VDE screwdriver, flat slotted - 1
VDE screwdriver, flat slotted - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE screwdriver, flat slotted

For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Lame : Brunie, isolée

  • Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux