VDE slotted screwdriver, 3C handle, slim
VDE slotted screwdriver, 3C handle, slim - 1
VDE slotted screwdriver, 3C handle, slim - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE slotted screwdriver, 3C handle, slim

3-component handle, narrow design

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2012


  • Tournevis d'électricien avec manche trimatière, qui s'adapte à la forme de la main

  • L'isolant jusqu'à 50 % plus fin permet d'accéder aux vis inaccessibles, sans compromettre la sécurité

  • Manche extra-long et 30 % plus fin

  • Protection antiroulement

  • Trou oblong pour suspendre les outils ou insérer un levier

  • Symboles et taille des vis sur l'arrière du manche