VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900

For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Tête fine pour une accessibilité optimale

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Tranchants : Arêtes de coupe de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Charnière entrepassée