VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745, IEC 60900

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, plus particulièrement aux forces de flexion

  • Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension dentelées

  • Charnière entrepassée