VDE snipe nose pliers with cutting edge DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE snipe nose pliers with cutting edge DIN ISO 5745 IEC 60900 - 1
VDE snipe nose pliers with cutting edge DIN ISO 5745 IEC 60900 - 2
VDE snipe nose pliers with cutting edge DIN ISO 5745 IEC 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE snipe nose pliers with cutting edge DIN ISO 5745 IEC 60900

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension striées

  • Joint de chevauchement