3/8 inch VDE torque wrench protective insulation
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 1
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 2
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 3
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 4
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 5
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 6
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 7
3/8 inch VDE torque wrench protective insulation - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3/8 inch VDE torque wrench protective insulation

3/8 inch torque wrench with square mount, insulated up to 1,000 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Précision de déclenchement de +/- 4 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Déclenchement à droite et à gauche avec quatre pans mâle interchangeable

  • Inclut le certificat de calibrage et le numéro de série
Indication
  • Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Les clés dynamométriques doivent être utilisées uniquement pour serrer les raccords à vis, et non les desserrer

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un calibrage annuel après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage