Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VDE stripping pliers, IEC 60900
Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises
- Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
- Poignée monomatière confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Vis de réglage avec écrou auto-freiné moleté
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!