VDE wire stripping pliers, IEC 60900
VDE wire stripping pliers, IEC 60900 - 1
VDE wire stripping pliers, IEC 60900 - 2
VDE wire stripping pliers, IEC 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VDE wire stripping pliers, IEC 60900

Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et d'une haute précision

  • Ouverture automatique de la pince grâce au ressort d'ouverture

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • La vis de réglage peut être verrouillée à l'aide d'un écrou moleté

  • Surface : Rectifiée et chromée sur tous les côtés

  • Joint : Inséré