VKP Trio 600 sealing tape standard
VKP Trio 600 sealing tape standard - 1
VKP Trio 600 sealing tape standard - 2
VKP Trio 600 sealing tape standard - 3
VKP Trio 600 sealing tape standard - 4
VKP Trio 600 sealing tape standard - 5
VKP Trio 600 sealing tape standard - 6
VKP Trio 600 sealing tape standard - 7
VKP Trio 600 sealing tape standard - 8
VKP Trio 600 sealing tape standard - 9
VKP Trio 600 sealing tape standard - 10
VKP Trio 600 sealing tape standard - 11
VKP Trio 600 sealing tape standard - 12
VKP Trio 600 sealing tape standard - 13

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VKP Trio 600 sealing tape standard

Waterproofed, pre-compressed dual-purpose sealing tape for complete sealing of the joints of windows and doors

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Joint pour vitrage rapide et facile, pose en une seule étape



Chute de la pression de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur


Les différentes propriétés de diffusion de la vapeur sont obtenues grâce à une imprégnation supplémentaire à l'intérieur de la paroi latérale.



  • Etanche à la pluie jusqu'à 600 Pa

  • Isolant thermique et étanchéité à l'air en un seul produit

  • Isolant thermique et sonore

  • Résistant aux UV et aux intempéries
Indication

La vitesse de dilatation de VKP® Trio 600 standard dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité spécifiques utilisés. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.