Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads
Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads - 1
Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads - 2
Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads - 3
Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suction lifter With vacuum indicator and two rigid heads

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indicateur de vide pour utilisation en toute sécurité


Le bouton d'avertissement du bouton à bascule se relève en cas de fuite de vide au niveau de la tête d'aspiration.



Convient pour maintenir brièvement les vitres sablées


L'affichage détecte et indique également la perte progressive de vide.



Très confortable


Grande poignée ergonomique