Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Drilling screw, hexagon head and Varibos set screw With hexagon head and set screw
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier zingué (A2K)
- Vis autoperceuse et autoformeuse avec tête hexagonale et vis de réglage (filetage métrique standard)
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Pour fixer rapidement et facilement sur des supports métalliques les éléments suivants :
- Colliers de fixation
- Entretoises rondes ou hexagonales
- Colliers avec entretoise à visser
- Œillets/anneaux
- Œillets de fixation de tuyaux
- Cube universel
- Anneau de levage DIN 582
- Colliers métriques Elmo
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!